カテゴリ
- カー用品(18)
- 車用インバーター/コンバーター(15)
- 車用ソケット(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- モニターアーム(3)
絞り込み
入力電圧(V)
- DC12(1)
- DC24(1)
出力電圧(V)
- 5(1)
- 100(10)
ブランド
- BESTEK
- モノタロウ(1)
- Meltec(大自工業)(2)
- セルスター(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- SKC(環境測定)(4)
- BESTEC(ハヤシ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bestek」の検索結果

BESTEK 修正正弦波カーインバーター 300W クリップあり
BESTEK(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷安全性や利便性の高いインバーターはいつでもどこでも携帯や小型家電を充電できます。 車の出力電力を12Vから100Vに変換して、ノートPC充電、スマホ充電、照明器具、扇風機、小型家電などに適用します。 キャンプなどの外出時、停電や災害など緊急時にも役立ちます!付属品バッテリー接続クリップコード×2本(+端子と-端子用)材質アルミ色レッド本体質量(g)約450(ケーブル除く)出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46定格出力(W)300、最大:350コード長さ(mm)シガーソケット:約800、バッテリー接続:約500出力波形修正正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
BESTEK 正弦波カーインバーター 300W
BESTEK(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、 波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、 投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57定格出力(W)300出力波形正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:5.0A出力)
BESTEK 修正正弦波カーインバーター 300W クリップなし
BESTEK¥4,598税込¥5,0581台当日出荷自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。材質アルミ色レッド出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46定格出力(W)300コード長さ(mm)シガーソケット:約800出力波形修正正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
BESTEK 正弦波カーインバーター 500W
BESTEK(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力500Wの電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1色レッド本体質量(g)約990出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×110×62定格出力(W)500、最大:580出力波形正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
修正正弦波カーインバーター 150W
BESTEK¥3,598税込¥3,9581台当日出荷自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力150Wの電子機器に給電可能です。スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×68×34定格出力(W)150コード長さ(mm)シガーソケット:約800出力波形修正正弦波コンセント仕様ACコンセント×1口(AC100V出力)USBポートType-A×1,Type-C×1(DC5V 0~2.4A 合計:4.2A出力)
正弦波カーインバーター 1000W
BESTEK¥18,980税込¥20,8781台当日出荷自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×2口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できるので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。付属品取扱説明書×1、バッテリー接続コード×2(+端子とー端子用)、シガーソケット接続コード×1材質アルミ色黒出力USB:DC5V/2.4A(4.2A max)最大出力(W)1200本体質量(g)2100出力電圧(V)DC5定格出力(W)1000外形寸法(cm)約27.5×9.2×14.5出力波形正弦波内蔵ヒューズ50A/32V×4PCSRoHS指令(10物質対応)対応出力周波数55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
BESTEK 修正正弦波カーインバーター 1000W
BESTEK¥10,980税込¥12,0781個当日出荷DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプのカーインバーターで、最大1000Wの出力に対応しています。USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートも搭載しており、スマホやタブレットの急速充電にも対応。ACコンセント2口と合わせて、複数機器の同時使用が可能です。本体は頑丈なアルミ製で、冷却ファンとLEDインジケーターを備え、安全性も高く、6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱など)を搭載。アウトドアや車中泊、災害時の非常用電源としても活躍します。サイズはコンパクトながら高出力で、コストパフォーマンスにも優れた一台です。付属品シガーソケット接続コード×1本/バッテリー接続コード×2本(+端子と-端子用)/ヒューズ×3個(予備品)/取扱説明書×1出力【USB】最大48W【USB-A】DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC 18W【USB-C】DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A PD 30W最大出力(W)1200本体質量(g)約1650(ケーブル除く)出力電圧(V)AC100 55Hz(50Hz・60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×120×70定格出力(W)1000出力波形修正正弦波動作電圧(V)DC11-15(12V マイナスアース車用)
BESTEK 正弦波カーインバーター 300W
BESTEK(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、 波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、 投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1色レッド本体質量(g)約620出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57定格出力(W)300、最大:380出力波形正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
モニターアーム クランプ式
BESTEK¥4,298税込¥4,7281台当日出荷1、液晶ディスプレイを1台設置できるモニターアームです。水平方向の移動が自由にできる多関節タイプ。 必要なときだけ手前に引き出して使え、使用後はデスクの奥にたたむことができデスクは広々使えます。 2、最大10kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。 3、モニター位置を上下調節可能!液晶モニターの高さを目線に合わせて簡単に変更できます。工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます 4、クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 5、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。付属品レバー×1、ケーブルガイド×2、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×15mm)×3、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×4、ネジ(M5×12mm)×4、ワッシャー(Φ5)×4、アーム×1、ポール×1、締め具×1、台座×1、ストッパー×1、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10本体質量(kg)2.3液晶モニター1台適合モニターサイズ17~27アームの可動方向水平調節方式レバー式対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
修正正弦波カーインバーター 150W
BESTEK¥2,898税込¥3,1881台当日出荷自動車のバッテリーのDC12V直流電流をAC100V交流電流に変換して、定格消費電力150Wまでの電子機器に供給可能です。DCACインバーターなので災害時など、停電の時に非常用電源として重宝します。寸法(mm)82×62×37質量(g)約260口数ACコンセント×1(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 1A+2.1A 合計3.1A出力)
修正正弦波カーインバーター200W
BESTEK¥3,598税込¥3,9581個当日出荷DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプの車載用インバーターで、定格出力200Wに対応しています。USB-C(PD30W)×2、USB-A(QC18W)×2の合計4ポートを搭載し、スマホやタブレットの急速充電が可能です。さらに、電圧測定機能を備えており、車のバッテリー電圧をリアルタイムで確認できるため、突然のバッテリー切れを防止。6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱・短絡など)も搭載され、安全性も高いです。コンパクトで軽量(約280g)ながら、災害時の非常用電源やアウトドア、車中泊にも最適な一台です。材質(本体)アルミ出力(W)【合計】200出力電圧AC100V 55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)本体質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×40定格出力200W出力波形修正正弦波交換効率85%以上出力仕様ACコンセント(2口) USB2ポート
BESTEK修正正弦波カーインバーター 500W
BESTEK¥6,998税込¥7,6981台当日出荷本製品は自動車のバッテリーでDC12VからAC100Vに変換して、定格消費電力120Wの電子機器に給電可能です。 ACコンセント一つとUSB2ポートを搭載しており、外出の時に電池が切れる心配がなく、これで一発解消できます! 本体はアルミ製なので頑丈で見た目も良いです。 外付けヒューズがあり、冷却ファンと使用状況を示すLEDライトも付いていますので安心してご使用いただけます。材質アルミ、PC、ABS色レッド本体質量(g)約691出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×110×64定格出力(W)500出力波形修正正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
BESTEK シガーソケット充電器
BESTEK¥2,598税込¥2,8581台当日出荷12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。 ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。 延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。 本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。 コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。仕様シガーソケット数:2寸法(mm)85×53×31質量(g)約120消費電力(W)合計:150保証期間購入日から一年間コード長さ(cm)70USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
シガーソケット3連車載充電器
BESTEK¥2,298税込¥2,5281個当日出荷最大148Wの高出力を誇る多機能モデルで、車内の電源環境を大幅に強化します。3連シガーソケットに加え、USB-C(PD30W)とUSB-A(QC3.0)を含む合計4ポートを搭載し、スマホ・タブレット・カー冷蔵庫など複数機器の同時急速充電が可能です。さらに、電圧・電流表示機能付きのLEDディスプレイで、車のバッテリー状態をリアルタイムで確認でき、安心して使用できます。9つの安全保護機能(過電流・過熱・短絡など)を備え、耐火性ABSとアルミ合金素材で耐久性も抜群。約73cmの延長コードとマジックテープで、自由な設置が可能なのも魅力です。12V/24V車両対応で、キャンピングカーやトラックにも最適な一台です。寸法(mm)201×119×42本体質量(g)240出力電流(A)5.2USBポート数4入力電圧12 ボルトワット数180 W
シガーソケットチャージャー
BESTEK¥3,698税込¥4,0681個当日出荷12V/24V車対応、USB-A×5口、USB-C×1口で同時に様々な機器を充電可能なシガーソケットチャージャー。合計消費電力は86Wまで対応、USB-C PD出力はMax 30Wで高速充電ができます。色ホワイト材質(本体)ABSコード長さ(m)充電コード:1.5本体質量(g)約175本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×75×26出力仕様USB-C PD×1口 出力:DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 合計30W Max、QC3.0 USB×2口 出力:DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A 合計36W Max、USB×3口 出力:DC 5V/0-2.4A 合計20W MaxRoHS指令(10物質対応)対応
シガーソケット180W3連車載充電器
BESTEK¥3,398税込¥3,7381個当日出荷最大180Wの高出力に対応し、車内で最大9台の機器を同時に充電できる高性能モデルです。PD36W/65W対応のUSB-Cポートと、QC3.0対応のUSB-Aポート(各18W)を含む合計7ポートを搭載し、スマホやノートPC、タブレットなどの急速充電が可能です。さらに、LED電圧・電流表示機能により、車のバッテリー状態をリアルタイムで確認でき、安全性も向上。各USBポートには独立スイッチがあり、個別に電源を管理できるのも便利です。内蔵ヒューズと過電流・過電圧・ショート保護機能を備え、安心して使用できます。12V/24V車両対応で、乗用車からトラックまで幅広く活躍する、アウトドアや災害時にも頼れる一台です。寸法(mm)172×87×67本体質量(g)240USBポート数4入力電圧24 ボルトワット数180 W
BESTEK バッテリー接続ケーブル
BESTEK¥2,498税込¥2,7481本当日出荷本製品はバッテリーからシガーソケット電源が取り出せる便利な直結型クリップ式ソケットコネクタケーブルです。 ソケット分配器・インバーターなどを接続してバッテリーからDCとAC電源が取られ、各種電子機器を充電できます。 優れた材質を採用して、絶縁でき、発熱量も抑えます。最大電流容量25Aまで、12Vと24Vの車に対応可です。仕様輸入電圧:DC10V~32V、輸出電圧:DC10V~32V材質導体:銅、外側素材:PVC、内側素材:PC、バッテリークリップ素材:PP+30%ガラス繊維質量(g)220±10入力電圧(V)DC12/24定格出力(W)300コード長さ(mm)1200±5.0(有効長)保存温度(℃)-20~70作動温度(℃)-10~40
正弦波カーインバーターPD 300W
BESTEK¥6,698税込¥7,3681個当日出荷DC12VをAC100Vに変換する純正弦波タイプのカーインバーターで、定格出力300W・瞬間最大600Wに対応。家庭用電源に近い安定した波形を出力するため、ノートPCや電動工具など精密機器にも安心して使用可能です。USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートを搭載し、スマホやタブレットの急速充電にも対応。ACコンセント2口と合わせて、複数機器の同時使用が可能です。さらに、6つの保護機能(過電圧・過熱・ショートなど)やスマートファン機能を備え、安全性と静音性を両立。災害時の非常用電源としても活躍し、アウトドアや車中泊にもおすすめの一台です。付属品取扱説明書×1、保証書×1出力(W)380出力【USB】DC 5V/4.2A (5.0Amax)【USB-A】DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC 18W【USB-C】DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A PD 30W本体質量(g)約620外形寸法(cm)16×9.8×5.7定格出力300W出力波形正弦波内蔵ヒューズ25A×2瞬間出力(W)600出力周波数55Hz±5Hz
修正正弦波カーインバーター300W-PDクリップ付き
BESTEK¥4,598税込¥5,0581個当日出荷DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプの車載用インバーターで、定格出力300W・瞬間最大700Wに対応しています。ACコンセント2口に加え、USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートを搭載し、スマホやノートPCなどの急速充電が可能です。最大の特徴は、バッテリー接続クリップが付属している点。これにより、シガーソケットだけでなく直接バッテリーから電源を取ることができ、150Wを超える機器にも安定した電力供給が可能です。また、6つの保護機能(過電圧・過熱・短絡など)を搭載し、安全性も高く、災害時の非常用電源としても活躍します。アルミ製の筐体で軽量・頑丈、アウトドアや車中泊にも最適な高コスパモデルです。材質(本体)アルミ出力(W)350出力電圧AC100V 55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)本体質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×47定格出力300W出力波形修正正弦波交換効率85%以上出力仕様ACコンセント(2口) USB1ポート PD1ポート瞬間出力(W)700
デュアルモニターアーム
BESTEK¥7,798税込¥8,5781台当日出荷必要なときだけ手前に引き出して使え、使用後はデスクの奥にたたむことができデスクは広々使えます。 耐荷重はアーム1つにつき10kgです。27インチまでの液晶ディスプレイに対応し、角度調節もできます。 使用する目線の高さに合わせて、初期設定にて位置を変更することができます。 工具を使わないレバー式で手締めで楽に行えます。 クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。付属品レバー×3、ケーブルガイド×4、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×12mm)×3、ネジ(M6×8mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ネジ(M3×6mm)×4、ワッシャー(Φ5)×8、アーム×1、ポール×1、締め具、台座×1、キャップ×1、ストッパー×1、保護マット×1タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式奥行(mm)110以上耐荷重(kg)20本体質量(kg)3.3角度調整範囲左右180度天板厚さ(mm)30~100VESAマウント(mm)75×75、100×100(準拠)液晶モニター2台対応インチサイズ~27アームの可動方向水平垂直
モニターアーム 上下2画面
BESTEK¥5,998税込¥6,5981台当日出荷液晶ディスプレイを上下2面並べて設置し省スペースに使えるモニターアームです。 取り付け可能天板: 厚さ:10~80mm、奥行き:100mm以上 支柱上で任意の高さに固定することができ、使用する人の使いやすい高さに調節できます。 最大10kgまで(アーム1つにつき)、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した 液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 画面回転360度、画面左右180度、画面上下15度調整可能です。 クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます。付属品レバー×1、六角棒レンチ4mm×1、ネジ(M6×15mm)×2、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ワッシャー(Φ5)×8、ディスプレイ取り付け部×2、ポール×1、締め具×1、台座、ストッパー×2、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1、(別途プラスドライバーが必要です。)タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式奥行(mm)100以上角度(°)15(チルト)耐荷重(kg)10本体質量(kg)1.9角度調整範囲360度回転、左右180度、上下15度天板厚さ(mm)10~80液晶モニター2台適合モニターサイズ~27アームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠