カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- BESTEK
- BIGM(丸山製作所)(1,057)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 正広(2)
- ピーコック魔法瓶工業(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- オリエンタルモーター(1)
- サンドビック(1)
- サンケーキコム(1)
「mrs30」の検索結果

BESTEK バッテリー接続ケーブル
BESTEK¥2,498税込¥2,7481本当日出荷本製品はバッテリーからシガーソケット電源が取り出せる便利な直結型クリップ式ソケットコネクタケーブルです。 ソケット分配器・インバーターなどを接続してバッテリーからDCとAC電源が取られ、各種電子機器を充電できます。 優れた材質を採用して、絶縁でき、発熱量も抑えます。最大電流容量25Aまで、12Vと24Vの車に対応可です。仕様輸入電圧:DC10V~32V、輸出電圧:DC10V~32V材質導体:銅、外側素材:PVC、内側素材:PC、バッテリークリップ素材:PP+30%ガラス繊維質量(g)220±10入力電圧(V)DC12/24定格出力(W)300コード長さ(mm)1200±5.0(有効長)保存温度(℃)-20~70作動温度(℃)-10~40