カテゴリ

  • 研磨材(9)
絞り込み
ブランド
  • 鈴木製鋸
  • SMC(1,476)
  • ホンダ(332)
  • ParkerTAIYO(100)
  • ニッサン(100)
  • MAZDA(マツダ)(59)
  • (58)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • エスコ(24)
  • Nikon(ニコン)(23)
  • カナレ電気(20)
  • SPARKFUN(18)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • NOK(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • ADVANTEC(10)
  • JTC(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • HKS(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an01」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イナズマックス 鉄工用チップソー(高速用) 鈴木製鋸

    イナズマックス 鉄工用チップソー(高速用)

    鈴木製鋸
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
    用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)25.4適合材鉄工
  • イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー 鈴木製鋸

    イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー

    鈴木製鋸
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
    用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)適合材鉄・ステンレス
  • イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(低速用) 鈴木製鋸

    イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(低速用)

    鈴木製鋸
    9,998税込10,998
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、欠けに強い自社開発超硬合金使用。切断時のにおいが少なく、火花や粉塵が大幅低減。直進性に優れ、チップの脱落を防止します。抜群の切れ味と優れた精度
    用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
  • イナズマックス ステンレス用チップソー 鈴木製鋸

    イナズマックス ステンレス用チップソー

    鈴木製鋸
    5,998税込6,598
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
    用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)刃数48穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合材ステンレス
  • イナズマックス 金属用チップソー サーメットタイプ 鈴木製鋸

    イナズマックス 金属用チップソー サーメットタイプ

    鈴木製鋸
    4,798税込5,278
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
    用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
  • イナズマックス 窯業用チップソー 鈴木製鋸

    イナズマックス 窯業用チップソー

    鈴木製鋸
    4,398税込4,838
    1枚
    5日以内出荷
    4種類のサイディング(軟質・硬質・アルミ・セメント系)を一枚のチップソーで切断可能。抜群の切れ味・耐久性。高精度仕上げにより優れた切削性・安定した切削面。独自の刃型によりチップの脱落が少ない
    用途切削剤:モエンンサイディング・ネオロックEX・マルチサイディング穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8適合材窯業
  • イナズマックス アングル・ステンレス兼用チップソー サーメットタイプ 鈴木製鋸

    イナズマックス アングル・ステンレス兼用チップソー サーメットタイプ

    鈴木製鋸
    5,498税込6,048
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
    用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)2適合材アングル鋼・ステンレス
  • イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(テフロン加工) 鈴木製鋸

    イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(テフロン加工)

    鈴木製鋸
    9,798税込10,778
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
    用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)2適合材鉄・ステンレス
  • イナズマックス 金属用チップソー 鈴木製鋸

    イナズマックス 金属用チップソー

    鈴木製鋸
    4,598税込5,058
    1枚
    5日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、欠けに強い自社開発超硬合金使用。切断時のにおいが少なく、火花や粉塵が大幅低減。直進性に優れ、チップの脱落を防止します。抜群の切れ味と優れた精度
    用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC刃数36穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.85適合材金属
切断カテゴリ