カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日本スペリア
- ホーザン(2)
- RG(レーシングギア)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- ソーダスパークル(1)
- カール事務器(1)
- SPARKLE(スパークル)(1)
「SPARKLE ESC」の検索結果
特価

鉛フリーやに入りはんだ
日本スペリア(9件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻当日出荷無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。用途プリント基板の後付け、修正に最適。仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級質量(kg)0.5質量(g)500タイプR比重7.4伸び(%)48引張強度(MPa)32融点(℃)227比熱(J/kg・K)220広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78電気抵抗試験(μΩm)0.13銅食われ試験(分)約2クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrsヒートショック試験(cycles)1000マイグレーション試験(hrs)1000ウイスカ発生試験(hrs)1000