カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
絞り込み
ブランド
  • ヤシマ化学
  • モノタロウ(18)
  • TKG(5)
  • EBM(江部松商事)(11)
  • BeHAUS(2)
  • アズワン(1)
  • ジャパンペール(1)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • カンダ[厨房用品](2)
  • 大阪製罐(1)
  • エムテートリマツ(3)
  • アサヒペン(2)
  • エスコ(22)
  • マルゼン[厨房機器](14)
  • 日東工器(10)
  • デンゲン(10)
  • アクアシステム(8)
  • KTC(8)
  • カクイ(7)
  • 大塚刷毛製造(6)
  • ヨトリヤマ(世取山)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「油缶」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAR COOL E【遅効性】 (エンジン内部洗浄剤) ヤシマ化学CAR COOL E【遅効性】 (エンジン内部洗浄剤)ヤシマ化学(17件のレビュー)
999税込1,099
1本(350mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
エンジン内部に付着しているスラッジやワニスを除去します。 オイル交換の際、オイルフィルターを交換してください。 エンジンオイル3L~4Lに1本の割合でご使用ください。
成分潤滑油基油、添加剤、洗浄分散剤使用方法オイル交換前にエンジンのフィラーキャップを開け、エンジンオイルに添加して下さい。【※使用中のエンジンオイル3~4Lに1缶(350ml)を目安にご使用ください。】注入後300~500kmまたは5~10日間走行した後、廃オイルを抜取り新油と交換してください。オイル交換と同時に必ずオイルフィルターの交換をして下さい。引火点(℃)200以上(COC)密度(g/cm3)0.88(20℃)外観黄色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カークール エアコンオイル30(HFC134a) ヤシマ化学カークール エアコンオイル30(HFC134a)ヤシマ化学(2件のレビュー)
589税込648
1本(30g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。 ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.21(15℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
YF-PAGエアコンオイル (HFO-1234yf) ケミカル缶 ヤシマ化学YF-PAGエアコンオイル (HFO-1234yf) ケミカル缶ヤシマ化学
9,800税込10,780
1セット(30g×2本)
5日以内出荷
冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルを使用しています。粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。熱、化学的安定性に優れています。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
用途新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル(エアゾール製品)です。ベルト駆動コンプレッサー用のPAGエアコンオイル仕様(含有量)オイル:10mL/ガス残量:約20g区分可燃性有り引火点(℃)【オイル】180(COC)密度(g/cm3)(ガス/25℃)1.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL密度(g/cm3 at15℃)(オイル)0.96~1.01危険物の性状非水溶性
カークール エアコンプロテクター(HFC134a) ヤシマ化学カークール エアコンプロテクター(HFC134a)ヤシマ化学(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(30g×50本)
3日以内出荷
防錆、防蝕効果を高め錆や腐食から保護します。 コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。 ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.21(25℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性