カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
    • エアコンオイル/添加剤(4)
    • カーエアコン用コンプレッサーオイル(1)
絞り込み
冷媒の種類
  • HFC134a(3)
  • HFO1234yf(2)
ブランド
  • ヤシマ化学
  • モノタロウ(2)
  • デンゲン(2)
  • リークラボ・ジャパン(4)
  • トヨタ(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(12,019)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(91)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(44)
  • BMW(23)
  • BAGSTER (バグスター)(23)
  • ホンダ(21)
  • SPARKFUN(14)
  • RS PRO(14)
  • テイエルブイ(TLV)(13)
  • SMART[自動車用品](13)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
  • KTM(12)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • GATOR Case(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PAG」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カークール エアコンオイル30(HFC134a) ヤシマ化学カークール エアコンオイル30(HFC134a)ヤシマ化学(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(30g×50本)
当日出荷から3日以内出荷
コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。 ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.21(15℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カークール CF-708 PAGエアコンコンプレッサーオイル ヤシマ化学カークール CF-708 PAGエアコンコンプレッサーオイルヤシマ化学(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1箱(250mL×10本)
当日出荷
ベーンタイプ専用PAGオイル(合成油) 粘度指数がCF707PAGオイルより高く低温流動性に優れています。 HFC134a冷媒との相溶性に優れています。 潤滑性向上、コンプレッサーの摩耗防止、熱安定性、化学的安定性に優れた性能を発揮します。 ピストン、斜板、スクロールの全タイプにも使用できます。
成分合成油(PAG)、その他添加剤等使用方法それぞれ、使用方法に従った方法で使用してください。自動充填機などをお使いになられる場合は、お使いになられる機械の取り扱い説明書に従ってご使用ください。その他充填機などをお使いの場合も、それぞれの取り扱い説明書に従ってご使用ください。引火点(℃)200以上(COC)密度(g/cm3)1.02(15℃)外観淡黄色液体危険等級対応冷媒種別HFC134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
CAR COOL YF-POEエアコンオイル 蛍光剤入り(HFO-1234yf) ヤシマ化学CAR COOL YF-POEエアコンオイル 蛍光剤入り(HFO-1234yf)ヤシマ化学
14,980税込16,478
1セット(30g×2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル蛍光剤入り(エアゾール製品)です。電動コンプレッサー(ハイブリッド・EV車)用のPOEエアコンオイルでガス/オイル漏れ検知が可能です。ガス漏れの発生箇所を早期発見することにより、エアコンの大きなトラブルを防止します。冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPOEオイルを使用しています。絶縁性に優れ、漏電を予防、防止します。適度な低温流動性により、冷媒との相溶性に優れています。耐熱性が強く摩耗を防止し化学的に安定します。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
成分HFO-1234yf (R-1234yf)/合成油(POEオイル)/合成油添加剤(26-ジ-t-ブチル-4-クレゾール・その他)/蛍光剤内容量(g)POEオイル10mL/HFO-1234yfガス残量(約20)引火点(℃)オイル:≧200(COC)密度(g/cm3)オイル密度 (15℃) 0.94~0.99/ガス密度 (25℃) 1.1危険等級対応冷媒種別新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
カークール エアコンプロテクター(HFC134a) ヤシマ化学カークール エアコンプロテクター(HFC134a)ヤシマ化学(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(30g×50本)
3日以内出荷
防錆、防蝕効果を高め錆や腐食から保護します。 コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。 ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.21(25℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
CAR COOL YF-PAGエアコンオイル 蛍光剤入り(HFO-1234yf) ヤシマ化学CAR COOL YF-PAGエアコンオイル 蛍光剤入り(HFO-1234yf)ヤシマ化学
14,980税込16,478
1セット(30g×2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル蛍光剤入り(エアゾール製品)です。ベルト駆動コンプレッサー用のPAGエアコンオイルでガス/オイル漏れ検知が可能です。ガス漏れの発生箇所を早期発見することにより、エアコンの大きなトラブルを防止します。冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルを使用しています。粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。熱、化学的安定性に優れています。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
成分HFO-1234yf (R-1234yf)/合成油(PAGオイル)/合成油添加剤(リン酸トリトリル・26-ジ-t-ブチル-4-クレゾール・その他)/蛍光剤内容量(g)PAGオイル10mL/HFO-1234yfガス残量(約20)引火点(℃)オイル:180(COC)密度(g/cm3)オイル密度 (15℃) 0.96~1.01/ガス密度 (25℃) 1.1危険等級対応冷媒種別新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性