カテゴリ
- 洗剤・除去剤(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- ヤシマ化学
- モノタロウ(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- 信越化学工業(1)
- SOFT99(1)
- 古河薬品工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- FALCON(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Holts(1)
- SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(1)
- モリグリーン(1)
- ジョイフル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「carcool」の検索結果

CAR COOL E【遅効性】 (エンジン内部洗浄剤)
ヤシマ化学(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(350mL)ほか当日出荷から3日以内出荷エンジン内部に付着しているスラッジやワニスを除去します。 オイル交換の際、オイルフィルターを交換してください。 エンジンオイル3L~4Lに1本の割合でご使用ください。成分潤滑油基油、添加剤、洗浄分散剤使用方法オイル交換前にエンジンのフィラーキャップを開け、エンジンオイルに添加して下さい。【※使用中のエンジンオイル3~4Lに1缶(350ml)を目安にご使用ください。】注入後300~500kmまたは5~10日間走行した後、廃オイルを抜取り新油と交換してください。オイル交換と同時に必ずオイルフィルターの交換をして下さい。引火点(℃)200以上(COC)密度(g/cm3)0.88(20℃)外観黄色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
CAR COOL 中和剤
ヤシマ化学¥11,980税込¥13,1781缶(18L)5日以内出荷機械、部品、床汚れの洗浄および油の中和処理に最適です。 ピットでの洗浄使用や廃油槽に溜まる油性分を中和するのに使用します。成分非イオン系界面活性剤、石油系溶剤(無リン)使用方法機械工場のセメント床、ガソリンスタンドの床、船の機関室、甲板デッキ等に対し、ウエスまたはブラシ等に本液を浸して、汚れを取り水洗い洗浄してください。機械部品の洗浄は洗浄液槽に本液を入れ、部品を浸し、ウエスまたはブラシで洗浄するか、自動洗浄機での噴霧により洗浄ができます。水で3~5倍に希釈して使用してください。※河川、海での流出油処理には、使用しないでください。形状液体引火点(℃)38(TAG密閉式)密度(g/cm3)0.761(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用