カテゴリ
- 切削工具(20)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モノタロウ(4)
- Igus(イグス)(413)
- BIGM(丸山製作所)(265)
- IKO(日本トムソン)(265)
- ウカイ(岐阜産研工業)(115)
- MAZDA(マツダ)(104)
- SMC(85)
- 三木プーリ(60)
- S.I.C.(SHINDO)(60)
- ホンダ(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- AFAM(アファム)(41)
- ミツビシ(23)
- 東洋技研(18)
- タカノ(18)
- イスカル(17)
- KITO(キトー)(17)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- ブランドをもっと見る
「0042r」の検索結果

チップ SPCH
住友電工ハードメタル¥4,998税込¥5,4981箱(10個)当日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状90°正方形厚さ(mm)3.18公差±0.075切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11みぞ穴穴なしブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用メーカー従来品番SPCH42R穴の形状円筒穴+片面取(70°~90°)チップブレーカ片面
チップ SDC
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。材質H1形状正方形厚さ(mm)3.18(±0.025)切刃長さ(mm)12.7(±0.013)逃げ角(度)15メーカー従来品番SDC42R
チップ NF-SDC
住友電工ハードメタル¥8,498税込¥9,3481個翌日出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200メーカー従来品番NF-SDC42R
チップ SDC4
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150メーカー従来品番SDC42R
チップ SPCH
住友電工ハードメタル¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷形状90°正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11
チップ SDCH
住友電工ハードメタル¥6,998税込¥7,6981箱(10個)3日以内出荷材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。材質T250A形状正方形厚さ(mm)3.18(±0.025)切刃長さ(mm)12.7(±0.025)逃げ角(度)15メーカー従来品番SDCH42TR-R穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面