カテゴリ

  • 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • BIGM(丸山製作所)(75)
  • SMC(24)
  • 河村電器産業(14)
  • 新ダイワ(9)
  • 大同DMソリューション(8)
  • 八幡ねじ(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • マスプロ電工(3)
  • ノダ(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • イスカル(2)
  • エスコ(2)
  • コノエ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ハーティング(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1030-012」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチドリル MDA型 刃径 10.3mm MDA1030S12Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 10.3mm MDA1030S12Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    51,980税込57,178
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • 鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) 住友電工ハードメタル

    鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。
    用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル

    非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
    用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
  • マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径10~10.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径10~10.9mm MDHシリーズ

    住友電工ハードメタル
    42,980税込47,278
    1本
    6日以内出荷
    鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
ドリルカテゴリ