カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- BIGM(丸山製作所)(36)
- 三菱マテリアル(7)
- コンサス(6)
- 岡崎精工(4)
- omron(オムロン)(4)
- 京セラ(4)
- コノエ(3)
- SMC(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- プライタ(2)
- エスコ(1)
- ゴールドウイン(1)
- 東芝(1)
- 未来工業(1)
- 第一機材(1)
- KSフィルター(1)
- PRECI-DIP(1)
- ブランドをもっと見る
「3s-1020」の検索結果
特価

マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
マルチドリル ネクシオ MDE-H型
住友電工ハードメタル¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径10~10.9mm MDHシリーズ
住友電工ハードメタル¥42,980税込¥47,2781本6日以内出荷鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。