カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- トヨタ(28)
- SMC(9)
- MAZDA(マツダ)(4)
- アズワン(3)
- Igus(イグス)(3)
- 岩崎電気(2)
- Wera(2)
- ノーブランド(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- 三菱ふそう(1)
- GRACE ENGINEER’S(1)
「9-870-02」の検索結果
特価

マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
マルチドリル ネクシオ MDE-E型
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から6日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!仕様シングルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1