カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- SMC(18)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- エアージェイ(8)
- メディアカバーマーケット(6)
- ダイキン工業(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- SecuSTATION(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- 十川ゴム(2)
- INFINEON(2)
- 泰和電器(2)
- StarTech.com(2)
- テクノ販売(2)
- COOCASE(クーケース)(2)
- GB[制御機器](2)
- 旭精工(1)
- イマオコーポレーション(1)
- エレコム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「CPX」の検索結果

旋削チップ WNMG-EG
住友電工ハードメタル¥7,198税込¥7,9181箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号EG等級記号M
チップ WNMG-EG (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状六角形80°厚さ(mm)4.76勝手勝手なしブレーカEG