カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- SMC(267)
- Kawasaki(99)
- オカムラ(岡村製作所)(34)
- WURTH ELEKTRONIK(29)
- 内外電機(20)
- イトーキ(20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- イスカル(13)
- 三菱ふそう(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- オーム電機(9)
- 岩崎電気(7)
- ホンダ(6)
- オリエンタルモーター(3)
- サカエ(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- ニッサン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「LHM」の検索結果
特価

旋削チップ TNMG-HM
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-HM
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削チップ DNMG-HM
住友電工ハードメタル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)翌日出荷広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカHM切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-HM (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥5,698税込¥6,2681箱(10個)当日出荷から翌日出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)4.76ブレーカHM
チップ CCET-FY
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面