カテゴリ

  • 切削工具(22)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • ダイヤトレンド(46)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(18)
  • unitech(18)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • Xiaomi(16)
  • SATO(サトー)(13)
  • 摂津金属工業(12)
  • 藤田電機製作所(11)
  • VISHAY(10)
  • Santek(10)
  • brother(ブラザー)(9)
  • 廣杉計器(9)
  • 京セラ(8)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • MOFT(モフト)(8)
  • EPSON(7)
  • サンワサプライ(6)
  • SONY(ソニー)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NFC」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ NF-CPMM 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CPMM

    住友電工ハードメタル
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
  • チップ NF-CNMX 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CNMX

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質DA1000形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ DCGT-MNFC 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-MNFC

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。
    用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
  • チップ NF-CCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CCMT

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質DA1000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ CCGT 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スミダイヤインサートです。アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2材種DA1090ブレーカの有無なし等級記号M
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ CCGT-MNFC 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT-MNFC

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-CCMD 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CCMD

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状ひし形
  • チップ NF-CCMA 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CCMA

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状菱形80°逃げ角(度)7穴の形状円筒状チップブレーカ無し
  • チップ NF-CPMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CPMT

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCGT-MNFC 住友電工ハードメタル

    チップ VCGT-MNFC

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-CNMX 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CNMX

    住友電工ハードメタル
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状菱形80°逃げ角(度)0穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ CCMT 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT

    住友電工ハードメタル
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ TPGT-MNFC 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT-MNFC

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。
    タイプポジティブ切刃長さ(mm)6.4寸法D1(Φmm)2.8勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)06コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFC切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類ポッキータイプインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G内接円IC(mm)6.35
  • 旋削チップ TPGT-FC 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TPGT-FC

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)3.4切刃長さ(mm)11勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FC等級記号G内接円IC(mm)6.35
  • チップ VCGT 住友電工ハードメタル

    チップ VCGT

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • チップ NF-SFCN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SFCN

    住友電工ハードメタル
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
関連キーワード
nfc タグ特集