カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- タンガロイ(2)
「TEEN43」の検索結果
特価

チップ TEEN
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。形状三角形厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)20
チップ TEEN
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷から3日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形60°精度準精密級厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ NF-TEEN
住友電工ハードメタル¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から3日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し