カテゴリ
- 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(188)
- 中興化成工業(15)
- omron(オムロン)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(75)
- PGA(15)
- アイリスオーヤマ(11)
- GATOR Case(9)
- Panaracer(パナレーサー)(8)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](7)
- AGFA(5)
- タンガロイ(4)
- JTT(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- 日恵製作所(3)
- フリッツメディコ(3)
- トリニティ(3)
- PGYTECH(3)
- サンドビック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「agf」の検索結果

チップ NF-XEEW
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状五角形メーカー従来品番NF-XEEW13T3AGFR-W
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型)
住友電工ハードメタル¥8,798税込¥9,6781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。重切削、強断続加工、高硬度材加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状H型(ブレーカー)等級M級
SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ)
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷から3日以内出荷精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。長さ(mm)LS2:5
オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用)
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷から6日以内出荷窒化クロム(CrN)コーティング超硬工具と比較し、優れた長寿命を達成。ボール半径R0.05mm ~ R2.00mm をラインアップ。摩擦係数を低減。コーティング膜が非常に平滑。用途銅合金、アルミニウム合金の側面・溝仕上げ・R・曲面加工。銅電極加工に最適。材質DL1200刃数2ねじれ角(°)30
SEC-外径バイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から6日以内出荷用途一般旋削・倣い用。形状インサート:正方形[S]クランプダブルクランプ式切込み角度(°)75オフセットなしインサート厚さ(mm)6.35頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1
オーロラコートボール SNB2000DL型
住友電工ハードメタル¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷切削抵抗が小さく、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能。超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好。用途アルミニウム合金、銅合金の加工刃数2コーティングオーロラコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種DL1200RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01