カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(442)
- Xiaomi(75)
- 三菱マテリアル(21)
- AOHI(アオハイ)(14)
- ノーブランド(13)
- トレード(10)
- SMC(8)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- タンガロイ(6)
- 未来工業(6)
- MOTTERU(6)
- イスカル(4)
- ラムマウント(3)
- 保科製作所(3)
- Phenomenex(3)
- omron(オムロン)(2)
- ホンダ(2)
- AOC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「aom」の検索結果

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ17000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型)
住友電工ハードメタル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。重切削、強断続加工、高硬度材加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状H型(ブレーカー)等級M級
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-H型(高強度型)
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。重切削、強断続加工、高硬度材加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ17000シリーズ形状H型(ブレーカー)等級M級
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-L型(低抵抗型)
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)翌々日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。軽切削、低剛性加工に向いてます。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ17000シリーズ形状L型(ブレーカー)等級M級
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(10個)3日以内出荷強断続加工・高硬度材用途重切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)3日以内出荷低剛性加工インサートです。用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)切刃長さ(mm)19.5精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎インサート厚さ(mm)5.5頂角(°)85逃げ角(°)特殊・20(さらい刃)
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(10個)3日以内出荷標準インサートです。用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷標準インサートです。用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎