カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- メディアカバーマーケット(19)
- リスパック(11)
- JAPANNEXT(8)
- コガネイ(4)
- グリーンクロス(4)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
- SMC(3)
- オークラ輸送機(3)
- 今野製作所(EAGLE)(3)
- アルナ(3)
- トレード(3)
- ERECTA(エレクター)(2)
- オリエンタルモーター(2)
- CKD(2)
- 東京パーツセンター(2)
- SAMSONG(2)
- 井上金庫販売(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「aps5」の検索結果

インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CF 勝手あり
住友電工ハードメタル¥8,598税込¥9,4581箱(5個)翌日出荷から8日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途突切り・低抵抗種別突切り(勝手あり)全長(mm)22.4ブレーカCFコーナー半径(mm)0.03刃幅公差(mm)±0.08RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥24,980税込¥27,4781本翌日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
旋削チップ VNMG-SU
住友電工ハードメタル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷小切込み高送りに効果発揮。形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカありブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SU等級記号M内接円IC(mm)9.525