カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- アラデン(1)
「bb-n71」の検索結果
特価

スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷CBN焼結体工具であるスミボロンは、鉄族元素との反応性が低いため主として鉄系金属の切削加工に使用されます。高いCBN含有率により耐摩耗性向上。更に、特殊結合材によるCBN粒子/結合材界面強度向上と、独自の焼結体製造プロセスによるCBN粒子間結合力向上により、優れた耐欠損性を発揮。鋳鉄・燒結合金・難削材の高速仕上げ加工で安定した性能を実現します。切刃長さ(mm)12.70[12]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7みぞ穴なし[記号:N]コーナー半径(mm)シャープ[00]コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種BN7125使用インサート円形[R]商品タイプすくい面全面CBNタイプ/再研磨タイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G