カテゴリ

  • 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • イトーキ(220)
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • MAZDA(マツダ)(58)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • ホンダ(12)
  • プロトティップ(9)
  • ナイキ(6)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(6)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(6)
  • 日本パワーファスニング(5)
  • メイキコウ(4)
  • BOURNS(4)
  • SMC(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • テラウチ(寺内製作所)(3)
  • MIKASA (ミカサ)(3)
  • ホームテイスト(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcw」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。
    長さ(mm)10幅(mm)6厚さ(mm)4.1使用コーナー数4コーナー半径Re(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途内径倣い用。勝手左[L]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途外径深溝入れ・突切り用。全長(mm)125クランプクランプオン給油方式内部給油FIG1
  • SEC-スミデュアルミル DMSL06000R型(シェルタイプ・インチ) 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSL06000R型(シェルタイプ・インチ)

    住友電工ハードメタル
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷
    複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
    用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。高さ(mm)40穴径(Φmm)22.225被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼ボス径(Φmm)41刃径(Φmm)42.3、最大50取付寸法(mm)深さ:20切込み角度(°)17キー溝幅(mm)8.4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5キー溝深さ(mm)5ボルト径D1(mm)18ボルト径D2(mm)11
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    SEC-スミデュアルミルのインサートです。
    被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS1000)みぞ穴Uコーナー半径(mm)1.0加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○使用インサート長方形[L]インサート厚さ(mm)4.1頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
bcw-30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bcw-30