カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- Panasonic(パナソニック)(21)
- ダイヤトレンド(1)
- ナカバヤシ(1)
- ホンダ(2)
- ホームテイスト(3)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

旋削チップ SNMG-FB
住友電工ハードメタル¥7,898税込¥8,6881箱(10個)3日以内出荷低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFB切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら