カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モノタロウ(1)
- SMC(10)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(9)
- ホンダ(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- スバル(7)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- TRUSCO(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- カナレ電気(4)
- ニムラ(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 鎌倉製作所(2)
- サンポール(2)
- メディコムジャパン(2)
- 岡本工機(2)
- ABB(2)
- ブランドをもっと見る
「bjs」の検索結果

非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から8日以内出荷アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
マルチドリル MDA型 刃径 7.9mm 穴深さ L/D 5
住友電工ハードメタル¥46,980税込¥51,6781本6日以内出荷ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。仕様●刃径(mm):7.9●穴深さ(L/D):5●有効長(mm):53.2●フルート長(mm):65.1●全長(mm):119.1●先端(mm):1.1●シャンク径(mm):8●Fig:1アズワン品番68-4525-30