カテゴリ
- 切削工具(25)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- 神保電器(115)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- 京セラ(37)
- オムロンソーシアルソリューションズ(20)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- 日本精器(18)
- エスコ(16)
- TRUSCO(14)
- 昭和コーポレーション(14)
- omron(オムロン)(13)
- DAIKO(大光電機)(11)
- ダイヤトレンド(11)
- パイロット(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- リスパック(9)
- イスカル(8)
- KANA(片山チエン)(8)
- 河淳(8)
- ブランドをもっと見る
「bn5」の検索結果

チップ NU-TNMA
住友電工ハードメタル¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNMA
住友電工ハードメタル¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から6日以内出荷CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコート記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先コーナー数1材種BN500
チップ TPGE
住友電工ハードメタル¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷材質:鋳鉄切削用にCBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。用途断続切削用(強断続用)材質BN500メーカー従来品番TPGN090204
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥3,398~税込¥3,738~1個ほか翌日出荷から6日以内出荷再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先切刃形状1コーナータイプ材種BN500切刃数1
チップ T-NU-TPGW
住友電工ハードメタル¥33,980税込¥37,3781箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ NU-TPGN
住友電工ハードメタル¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし