カテゴリ
- 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- TOA(18)
- マザーツール(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- RS PRO(11)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
- RADIALL(8)
- T.SIN(テイシン電機)(7)
- 東進電機工業(7)
- LEMO(6)
- マスプロ電工(5)
- AMPHENOL(5)
- SMC(4)
- HUBER & SUHNER(4)
- Rosenberger(4)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(3)
- ブロードウォッチ(3)
- ビデオセンシング(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bnc n」の検索結果

チップ 6NC-TNGG-SV
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷切刃長さ(mm)2逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質BNC200形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 4NC-CNGG-SV
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BNC200形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷から3日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。耐熱性に優れる強靭CBN母材と特殊セラミックスコーティングの組み合わせにより、従来のCBN工具を超える長寿命と加工精度の向上を実現。コーテッドスミボロンに刃先仕様を拡充し、高精度加工・バリ抑制に性能を発揮します。仕様コーテッドタイプNC記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BNC200穴径(mm)5.16切刃数4使用インサート菱形[D]商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]等級記号G
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥5,998~税込¥6,598~1個翌日出荷から8日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥7,398~税込¥8,138~1個翌日出荷から6日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
旋削チップ CNMG-FA
住友電工ハードメタル¥5,998税込¥6,5981箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。材質コーテッドサーメット形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材鋼切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFA切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
チップ 4NC-DNGG-SV
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から6日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BNC200形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。