カテゴリ

  • 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • SMC(122)
  • 三菱ふそう(24)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • KVK(6)
  • CHINO(チノー)(4)
  • ホンダ(4)
  • ParkerTAIYO(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • Kemeko(3)
  • YIJIA(3)
  • JAPPY(2)
  • NTB(2)
  • DID(2)
  • YARD FORCE(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • スズキ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnj」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削チップ DNMG-FA 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-FA

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。
    材質コーテッドサーメット形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFA切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
  • 非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル

    非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
    用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途内径倣い用。勝手右[R]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
  • マルチドリル MDA型 刃径 4.9mm MDA0490S06Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 4.9mm MDA0490S06Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    46,980税込51,678
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
チップカテゴリ