カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- IDEC(和泉電気)(1)
- TOWA JAPAN(1)
- サンドビック(2)
- ワルター(1)
- 佐文工業所(2)
- 寺田ポンプ製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bnl5」の検索結果

非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から8日以内出荷アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
旋削チップ VNMG-FA
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。材質コーテッドサーメット形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81被削材鋼切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカあり材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続ブレーカ記号FA等級記号M内接円IC(mm)9.525