カテゴリ
- 切削工具(25)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- 日東工業(12)
- IDEC(和泉電気)(10)
- 渡辺電機工業(9)
- 協育歯車(8)
- KTC(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- エスコ(6)
- ムラテックKDS(6)
- 3M(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- 水本機械製作所(5)
- EARTH MAN(4)
- ケルヒャー(4)
- 東海キャスター(4)
- マキシンコー(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- 大阪魂(4)
- ブランドをもっと見る
「bp-16」の検索結果
特価

チップ NU-TNMA
住友電工ハードメタル¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ NU-TPGN
住友電工ハードメタル¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ T-NU-TPGW
住友電工ハードメタル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥3,198~税込¥3,518~1個ほか翌日出荷から6日以内出荷再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先切刃形状1コーナータイプ材種BN500切刃数1
チップ TNMA
住友電工ハードメタル¥7,398~税込¥8,138~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から6日以内出荷CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコート記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先コーナー数1材種BN500
チップ TPGE
住友電工ハードメタル¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷材質:鋳鉄切削用にCBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。用途断続切削用(強断続用)材質BN500メーカー従来品番TPGN090204