カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- 京セラ(3)
- タンガロイ(3)
- ケナメタル(1)
- 三菱マテリアル(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
「ccgt09t302l」の検索結果

チップ CCGT-FX
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジの平行ブレーカで広い領域の切込み条件に対応用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFXコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U