カテゴリ
- 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モノタロウ(2)
- SMC(2,213)
- 未来工業(132)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- エスコ(24)
- 古河電工(古河電気工業)(22)
- イスカル(20)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
- クボタ計装(16)
- 日動電工(14)
- 岡部工具(13)
- テグテックジャパン(13)
- イワタツール(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- TEAC(8)
- サンドビック(5)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- ブランドをもっと見る
「cd16」の検索結果

スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から8日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップ VCMT
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から6日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。ターニング用。仕様ターニング用切刃長さ(mm)-コーナー半径(mm)-材種DA2200穴径(mm)3.3使用インサート円形[R]インサート厚さ(mm)3.18[03]逃げ角(°)11[P]FIG1等級記号M内接円IC(mm)8.0
チップ WBMP
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から5日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
チップ VCMM
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状菱形頂角35°逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ CPMP
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
チップ RPJA
住友電工ハードメタル¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状円形逃げ角(度)11メーカー従来品番RPGW0803M0穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し