カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- Panasonic(パナソニック)(13)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- MOXA(8)
- StarTech.com(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- エレコム(3)
- CKD(3)
- SPG(3)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(3)
- Withings(3)
- EFFETTO MARIPOSA(3)
- オーム電機(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- BOURNS(2)
- 花魁JAPAN(2)
- ウシオライティング(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「chv」の検索結果
特価

旋削チップ CNMG-EG
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-EG (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカEG
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷ネガティブインサートです。用途R溝/倣い適合1切刃長さ(mm)19.3精度M寸法D1(Φmm)7.94勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.1切刃(mm)19コーナー半径(mm)1.2[12]穴の有無あり使用インサート菱形[C]商品タイプネガティブインサート厚さ(mm)6.35[06]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]チップ溝・穴記号G内接円IC(mm)19.05