カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- オザック精工(8)
- タンガロイ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- Sentry(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- アズワン(1)
- サトーパーツ(1)
- ミヤナガ(1)
- ラクテム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「chw-2」の検索結果

スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷ネガティブインサートです。用途溝入れ適合1精度M寸法D1(Φmm)7.94勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13切刃(mm)19穴の有無あり商品タイプネガティブインサート厚さ(mm)6.35[06]逃げ角(°)0[N]内接円IC(mm)19.05
旋削チップ CNMG-EG
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応