カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- 黒田精工(744)
- BUSICOM(ビジコム)(10)
- メトカル(6)
- マックステル(5)
- CKD(4)
- JVC(ビクター)(4)
- PROST's(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- ナカバヤシ(旧:ロアス)(3)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- シヤチハタ(2)
- 東芝ライテック(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 河村電器産業(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- コクヨ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cnl」の検索結果
特価

旋削チップ DNMG-EM
住友電工ハードメタル¥8,598税込¥9,4581箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-NLUW
住友電工ハードメタル¥5,998税込¥6,5981箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷材質T1500Z形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-EM (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形55°穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし内接円(mm)12.7ブレーカEM