カテゴリ

  • 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cnmg120408n-lu」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ CNMG 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG

    住友電工ハードメタル
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ CNMG-LU 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-LU

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削チップ CNMG-LU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ CNMG-LU

    住友電工ハードメタル
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。
    形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカLU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途仕上切削勝手なし[N]
  • チップ CNMG-NLUW 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-NLUW

    住友電工ハードメタル
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質T1500Z形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMGN-LU 住友電工ハードメタル

    チップ CNMGN-LU

    住友電工ハードメタル
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削チップ CNMG-LUW 住友電工ハードメタル

    旋削チップ CNMG-LUW

    住友電工ハードメタル
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ワイパー刃付きの高能率仕上用ブレーカ。
    仕様ワイパーインサート形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカLUW切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-LUW 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-LUW

    住友電工ハードメタル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-LU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-LU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカLU
  • チップ CNMG-LUW (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-LUW (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形80°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし内接円(mm)12.7ブレーカLUW
チップカテゴリ