カテゴリ
- 切削工具(22)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モノタロウ(1)
- SMC(1,683)
- コガネイ(509)
- New-Era(ニューエラー)(99)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- 岩田製作所(38)
- CKD(27)
- 七星科学研究所(25)
- パナソニックコネクト(16)
- 三木プーリ(13)
- XP POWER(13)
- 三共製作所(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- カナレ電気(10)
- エスコ(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(9)
- ニチコン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cs-25」の検索結果

SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷SEC-スミデュアルミル DMSW用インサート。両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。厚さ(mm)7内接円(mm)13
SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。長さ(mm)10幅(mm)6厚さ(mm)4.1使用コーナー数4コーナー半径Re(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷SEC-ウェーブラジアスミルRSX型用インサートです。勝手なし[N]みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-
SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート
住友電工ハードメタル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷SEC-ウェーブミル RSE用インサート。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。 XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。 ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。 ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。チップブレーカG型
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥27,980税込¥30,7781セット(10個)3日以内出荷標準(さらい刃付)です。鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用です。精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T切込み角度(°)45コーナー半径Re(mm)1.8使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)6.9頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)3日以内出荷低剛性加工インサートです。用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)切刃長さ(mm)19.5精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎インサート厚さ(mm)5.5頂角(°)85逃げ角(°)特殊・20(さらい刃)
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1セット(10個)3日以内出荷強断続加工・高硬度材用途重切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1セット(10個)3日以内出荷標準インサートです。用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)3日以内出荷低抵抗型です。用途軽切削切刃長さ(mm)12.7精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS2500)みぞ穴T切込み角度(°)90コーナー半径(mm)0.8適合カッターWFXC12000E型/M型・WFXH12000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)90逃げ角(°)-
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)3日以内出荷高強度型です。用途重切削切刃長さ(mm)12.7精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS2500)みぞ穴T切込み角度(°)90コーナー半径(mm)0.8適合カッターWFXC12000E型/M型・WFXH12000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)90逃げ角(°)-
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥36,980税込¥40,6781セット(10個)3日以内出荷汎用型インサートです。用途汎用~断続加工精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)90使用インサート長方形[L]インサート厚さ(mm)6.4頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781セット(10個)3日以内出荷E用途-勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T適合カッターWFXC08000E型/M型・WFXH08000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175頂角(°)90
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)3日以内出荷±0.13用途±0.05~±0.15切刃長さ(mm)8.0精度M勝手右[R]みぞ穴T適合カッターWFXC08000E型/M型・WFXH08000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175頂角(°)90逃げ角(°)-
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥24,980税込¥27,4781セット(10個)3日以内出荷鋼・鋳鉄の一般切削用です。精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴U切込み角度(°)90使用インサート特殊[X]インサート厚さ(mm)6.1頂角(°)-逃げ角(°)0[N]
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷標準インサートです。用途汎用~断続加工精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T使用インサート正方形[S]頂角(°)90逃げ角(°)-
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷標準インサートです。用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎