カテゴリ

  • 切削工具(26)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,781)
  • コガネイ(510)
  • New-Era(ニューエラー)(99)
  • BIGM(丸山製作所)(63)
  • CKD(35)
  • 岩田製作所(32)
  • 共立(27)
  • 七星科学研究所(25)
  • パナソニックコネクト(16)
  • 三木プーリ(13)
  • XP POWER(13)
  • 日本ジョイント(13)
  • 三共製作所(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • カナレ電気(10)
  • エスコ(9)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs25」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 締付ボルト 住友電工ハードメタル

    締付ボルト

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    SEC-スミデュアルミル DMSW用インサート。両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。
    厚さ(mm)7内接円(mm)13
  • SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。
    長さ(mm)10幅(mm)6厚さ(mm)4.1使用コーナー数4コーナー半径Re(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    インサートです。
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用です。
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミルRSX型用インサートです。
    勝手なし[N]みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    標準です。鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用です。
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    標準(さらい刃付)です。鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用です。
    精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T切込み角度(°)45コーナー半径Re(mm)1.8使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)6.9頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    低剛性加工インサートです。
    用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)切刃長さ(mm)19.5精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎インサート厚さ(mm)5.5頂角(°)85逃げ角(°)特殊・20(さらい刃)
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    強断続加工・高硬度材
    用途重切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    標準インサートです。
    用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    低抵抗型です。
    用途軽切削切刃長さ(mm)12.7精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS2500)みぞ穴T切込み角度(°)90コーナー半径(mm)0.8適合カッターWFXC12000E型/M型・WFXH12000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)90逃げ角(°)-
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    高強度型です。
    用途重切削切刃長さ(mm)12.7精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS2500)みぞ穴T切込み角度(°)90コーナー半径(mm)0.8適合カッターWFXC12000E型/M型・WFXH12000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)90逃げ角(°)-
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    汎用型インサートです。
    用途汎用~断続加工精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)90使用インサート長方形[L]インサート厚さ(mm)6.4頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    E
    用途-勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T適合カッターWFXC08000E型/M型・WFXH08000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175頂角(°)90
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ±0.13
    用途±0.05~±0.15切刃長さ(mm)8.0精度M勝手右[R]みぞ穴T適合カッターWFXC08000E型/M型・WFXH08000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175頂角(°)90逃げ角(°)-
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    鋼・鋳鉄の一般切削用です。
    精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴U切込み角度(°)90使用インサート特殊[X]インサート厚さ(mm)6.1頂角(°)-逃げ角(°)0[N]
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    標準インサートです。
    用途汎用~断続加工精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T使用インサート正方形[S]頂角(°)90逃げ角(°)-
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    汎用型インサートです。
    用途汎用~断続加工逃げ角(°)0[N]
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    標準インサートです。
    用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
  • SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SEC-ウェーブミル RSE用インサート。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。 XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。 ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。 ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。
    用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。チップブレーカG型
  • SEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック)

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。 高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。 難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
    用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に
  • SEC-ウェーブラジアスミル RSE10000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル RSE10000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック)

    住友電工ハードメタル
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。 高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。 難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
    用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に寸法LF(mm)40
  • SEC-ウェーブラジアスミル RSE10000E型 (柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル RSE10000E型 (柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。 高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。 難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
    用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に全長(mm)130首下長(mm)50
  • SEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・インチ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・インチ)

    住友電工ハードメタル
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。 高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。 難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
    用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に刃数8質量(kg)0.9穴径(Φmm)25.4ボス径(Φmm)55刃径(Φmm)68(最大80)深さ(mm)(取付)22ボルト(mm)D1:20、D2:14寸法LF(mm)50キー溝幅(mm)12.4キー溝深さ7寸法DC(mm)68寸法DCX(mm)80