カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- ATEN(7)
- BIGM(丸山製作所)(112)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(30)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- HORN(11)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- omron(オムロン)(11)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- ケナメタル(6)
- コガネイ(129)
- サンワサプライ(20)
- テンパール工業(5)
- フェリック(9)
- メディアカバーマーケット(31)
- 山崎実業(5)
- 徳武産業(5)
- 日東工器(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「da-l」の検索結果

スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷から8日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥5,598~税込¥6,158~1個翌日出荷から3日以内出荷微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から8日以内出荷アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用ブレード。 ダイヤモンド焼結体 スミダイヤ DA1000/DA90 は、ダイヤモンド粒子の大きさと結合材の最適な組み合わせにより、 様々な特長を持ち、アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工など、あらゆる用途へ適用可能。 CVD 単結晶ダイヤモンドSCV10 は、気相合成技術による高強度単結晶ダイヤモンドをワイパーブレードに採用し、 優れた耐摩耗性とシャープな切れ刃でアルミニウム合金加工でバリレス・光沢仕上げを実現。用途アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
チップ NF-WBMT
住友電工ハードメタル¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷から8日以内出荷材質DA1000形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)3.2内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ NU-DCMM
住友電工ハードメタル¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状菱形55°逃げ角(度)7穴の形状円筒状チップブレーカ片面
チップ NU-TPMR-DM
住友電工ハードメタル¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷材質DA150形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面
チップ WBMP
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から5日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
チップ NU-TPMP
住友電工ハードメタル¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷から5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150
チップ NU-DCMP
住友電工ハードメタル¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷から5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状ひし形
チップ NU-TPMM
住友電工ハードメタル¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷から5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状円筒状チップブレーカ片面
チップ NU-CCMP
住友電工ハードメタル¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状ひし形
チップ NU-TPMR
住友電工ハードメタル¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状無しチップブレーカ片面
チップ NU-CCMM
住友電工ハードメタル¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状菱形80°逃げ角(度)7穴の形状円筒状チップブレーカ片面