カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- SMC(5)
- エスコ(2)
- スリーピークス(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 赤松電機製作所(2)
- ユニオンツール(1)
- JAPPY(1)
- 大日製作所(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 中部海洋開発(1)
「df-220」の検索結果

SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥57,980~税込¥63,778~1個翌日出荷から6日以内出荷被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷から6日以内出荷独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2