カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- SAMTEC(7)
- ナイキ(2)
- KELK(小松)(2)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- 椿本チエイン(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 三菱電機(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- ミヤマ(三山)(1)
- 廣澤精機製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dh-106」の検索結果

鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から6日以内出荷独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径10~10.9mm MDHシリーズ
住友電工ハードメタル¥43,980~税込¥48,378~1本6日以内出荷鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。