カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- 協育歯車(22)
- 雅(20)
- スバル(14)
- 渡辺電機工業(11)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- エスコ(7)
- 椿本チエイン(6)
- サンユーテック(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- TRUSCO(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- ネグロス電工(4)
- FPC(4)
- 千代田通商(3)
- 東日製作所(3)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- DID(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dh12」の検索結果

SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥44,980~税込¥49,478~1個翌日出荷から6日以内出荷被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷から6日以内出荷独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)145表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)2DFIG1
マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から6日以内出荷独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応