カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- Panasonic(パナソニック)(76)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(11)
- R&G RACING PRODUCTS(10)
- AFAM(アファム)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- SUNSTAR(サンスター)(4)
- スズキ(3)
- Vesrah(3)
- DENALI(3)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(3)
- GIVI(ジビ)(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- サン電子(PC)(2)
- アリナミン製薬(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dl-01000」の検索結果

チップ AXET-PEFR-S
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
オーロラ コートエンドミル 2枚刃
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から6日以内出荷アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能材質DL1000刃数2ねじれ角30°
チップ AECT-PEFRA
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1箱(5個)当日出荷から翌々日出荷形状平行四辺形85°逃げ角(度)20チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
オーロラ コートエンドミル 4枚刃
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から8日以内出荷アルミ加工に最適なDLCコートを採用した4枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能ねじれ角30°
チップ SOET
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-S型(ハイレーキ型)
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。用途ハイレーキ型:アルミニウム合金、非鉄金属加工用等級M級ブレーカS型コーナー半径Re(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
チップ QPET-PPFR-S
住友電工ハードメタル1箱(10個)取扱停止中厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
カッタチップ
住友電工ハードメタル1セット(10個)取扱停止中摩擦係数が低く、耐溶着性に優れるDLCコートを採用した非鉄金属加工用材種。用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材非鉄金属/アルミニウム合金切刃長さ(mm)13.5精度E記号切刃長:13,切込み角:A勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状シャープエッジ[F]内接円許容差(mm)±0.025コーティングDL1000(DLCコート)みぞ穴T切込み角度(°)45使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)6.9頂角(°)90逃げ角(°)0[N]FIG1
チップ APET-S
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)8日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025