カテゴリ
- 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- Panasonic(パナソニック)(816)
- SMC(83)
- 三菱電機(17)
- エスコ(11)
- シーシーアイ(9)
- ホンダ(8)
- KITO(キトー)(7)
- AFAM(アファム)(7)
- CKD(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- サン電子(PC)(4)
- cotta(4)
- スズキ(3)
- ParkerTAIYO(3)
- ユニカ(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(3)
- ケナメタル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dl100」の検索結果
特価

チップ AXET-PEFR-S
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AECT-PEFRA
住友電工ハードメタル¥8,698~税込¥9,568~1箱(5個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOET
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥31,980税込¥35,1781セット(10個)3日以内出荷摩擦係数が低く、耐溶着性に優れるDLCコートを採用した非鉄金属加工用材種。用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材非鉄金属/アルミニウム合金切刃長さ(mm)13.5精度E記号切刃長:13,切込み角:A勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状シャープエッジ[F]内接円許容差(mm)±0.025コーティングDL1000(DLCコート)みぞ穴T切込み角度(°)45使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)6.9頂角(°)90逃げ角(°)0[N]FIG1
SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-S型(ハイレーキ型)
住友電工ハードメタル¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。用途ハイレーキ型:アルミニウム合金、非鉄金属加工用等級M級ブレーカS型コーナー半径Re(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
チップ QPET-PPFR-S
住友電工ハードメタル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APET-S
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面