カテゴリ

  • 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • SMC(291)
  • オカムラ(岡村製作所)(78)
  • StarTech.com(28)
  • テクロック(22)
  • マイト工業株式会社(17)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • ミツビシ(13)
  • STMicro(10)
  • サンワサプライ(8)
  • ATEN(8)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • Georg Fischer(6)
  • JAPANNEXT(6)
  • エレコム(5)
  • 京セラ(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • イチグチ(4)
  • omron(オムロン)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dmd」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
  • チップ NU-DCMM 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DCMM

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状菱形55°逃げ角(度)7穴の形状円筒状チップブレーカ片面
  • チップ NU-TPMP 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPMP

    住友電工ハードメタル
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150
  • チップ NU-DCMP 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DCMP

    住友電工ハードメタル
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状ひし形
  • チップ NU-TPMM 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPMM

    住友電工ハードメタル
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状円筒状チップブレーカ片面
  • チップ NU-TPMR-DM 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPMR-DM

    住友電工ハードメタル
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    材質DA150形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ NU-CCMP 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CCMP

    住友電工ハードメタル
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状ひし形
  • チップ NU-TPMR 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPMR

    住友電工ハードメタル
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状無しチップブレーカ片面
  • チップ NU-CCMM 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CCMM

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状菱形80°逃げ角(度)7穴の形状円筒状チップブレーカ片面
  • ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタル

    ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
  • チップ MDMT 住友電工ハードメタル

    チップ MDMT

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)15
  • チップ MDMM 住友電工ハードメタル

    チップ MDMM

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)15
  • チップ MDMM 住友電工ハードメタル

    チップ MDMM

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:鋼の一般~重切削、ピンミーリング用超硬合金。
    材質A30N形状菱形頂角86°R0.8厚さ(mm)3.18(±0.1)逃げ角(度)15メーカー従来品番MDMM52R穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップカテゴリ