カテゴリ

  • 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • 京セラ(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • タンガロイ(2)
  • ワルター(2)
  • イスカル(1)
  • ケナメタル(1)
  • サンドビック(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dnma150408」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ DNMA 住友電工ハードメタルチップ DNMA住友電工ハードメタル
9,298税込10,228
1個
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1個
翌日出荷から8日以内出荷
粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。
用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
55°菱形ネガティブインサートです。
タイプネガティブ切刃長さ(mm)15.5寸法D1(Φmm)5.16勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13切刃(mm)15みぞ穴A切削領域中切削穴の有無あり(円筒穴)ブレーカの有無なし使用インサート菱形[D]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]内接円IC(mm)12.70
スミダイヤ バインダレスチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ バインダレスチップ住友電工ハードメタル
38,980税込42,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10インサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号M
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)12.7みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒状コーナー数1材種BNX20穴径(mm)5.16使用インサート菱形[D]商品タイプネガティブタイプ/再研磨タイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]等級記号M
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先コーナー数1材種BN500
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
3,598税込3,958
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
チップ NU-DNMA 住友電工ハードメタルチップ NU-DNMA住友電工ハードメタル
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
31,980税込35,178
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先切刃形状1コーナータイプ材種BN500切刃数1
チップ T-NU-DNMA 住友電工ハードメタルチップ T-NU-DNMA住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
スミダイヤインサートです。アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。
厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2材種DA1090ブレーカの有無なし等級記号M
チップ AC4125K 内接円12.7mm 1箱 10個入 DNMAシリーズ 住友電工ハードメタルチップ AC4125K 内接円12.7mm 1箱 10個入 DNMAシリーズ住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
6日以内出荷
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
チップ 4NC-DNMA 住友電工ハードメタルチップ 4NC-DNMA住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ NU-DNMA 住友電工ハードメタルチップ NU-DNMA住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
チップ 2NU-DNMA 住友電工ハードメタルチップ 2NU-DNMA住友電工ハードメタル
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
チップ DNMA 住友電工ハードメタルチップ DNMA住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
チップ T-NU-DNMA 住友電工ハードメタルチップ T-NU-DNMA住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1箱(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途断続切削用(強断続用)
関連キーワード
チップカテゴリ