カテゴリ

  • 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • イスカル(1)
  • タンガロイ(2)
  • 三菱マテリアル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dnmg150404n-fe」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削チップ DNMG-FE 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-FE

    住友電工ハードメタル
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
    形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFE切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG-FE (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-FE (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカFE
  • チップ DNMG-FA 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-FA

    住友電工ハードメタル
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPMT 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT

    住友電工ハードメタル
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ DNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG

    住友電工ハードメタル
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途微小切削勝手なし[N]逃げ角(°)0[N]
  • チップ CPMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ CPMT-SU

    住友電工ハードメタル
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削チップ DNMG-FA 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-FA

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。
    材質コーテッドサーメット形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材鋼切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFA切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
  • チップ DNMG-NFA 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-NFA

    住友電工ハードメタル
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-NEF 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-NEF

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CPMT-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CPMT-SU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカSU逃げ角(°)11
  • チップ DNMG-SU 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-SU

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-LU 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-LU

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-NE 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-NE

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質FEH510形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-GZ 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-GZ

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-SE 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-SE

    住友電工ハードメタル
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
関連キーワード
チップカテゴリ