カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- AUTONICS(オートニクス)(4)
- CKD(4)
- ENGINEER(エンジニア)(8)
- EPSON(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- SMC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ナルビー(1)
- ニデックドライブテクノロジー(3)
- ネグロス電工(1)
- マルヤス電業(1)
- ミシガン(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ワタナベ工業(1)
- 山里産業(ヤマリ)(1)
- 日東工業(1)
「dt-301」の検索結果
特価

SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から6日以内出荷被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷から8日以内出荷SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。鋳鉄のコバ欠けを改善。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX80FIG1