カテゴリ

  • 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • ParkerTAIYO(62)
  • ホンダ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ケルヒャー(2)
  • HAKKO(白光)(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • KSフィルター(2)
  • プロトティップ(2)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(2)
  • アネスト岩田(1)
  • カシオ計算機(1)
  • サトーパーツ(1)
  • サンドビック(1)
  • CKD(1)
  • 千代田精機(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • IPF(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h800-8」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) 住友電工ハードメタル鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。
用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタルステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から31日以内出荷
ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-H型住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!特殊ダブルマージンで穴精度良好。
仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
砥石 8000番特集