カテゴリ

  • 切削工具(1,453)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • モノタロウ(23)
  • 京セラ(1,425)
  • 三菱マテリアル(1,291)
  • タンガロイ(861)
  • サンドビック(791)
  • イスカル(698)
  • ケナメタル(445)
  • 盛光(341)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(232)
  • アルスコーポレーション(227)
  • SANDVIK(209)
  • エスコ(167)
  • BAHCO(バーコ)(145)
  • 千吉(127)
  • アルス(118)
  • 近正(102)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(98)
  • 喜久和(97)
  • DIJET(ダイジェット工業)(94)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(157)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hasa」の検索結果

1,453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TNMG 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG

    住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SDKN 住友電工ハードメタル

    チップ SDKN

    住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-UM

    住友電工ハードメタル(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPGT 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WDXT-G 住友電工ハードメタル

    チップ WDXT-G

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状六角形80°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-GU

    住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TEKN 住友電工ハードメタル

    チップ TEKN

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ TPCH 住友電工ハードメタル

    チップ TPCH

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11
  • チップ TNGG-FY 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-FY

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ AXMT-G 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT-G

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT-SD

    住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途仕上~軽切削用形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AXET-PEFR-S 住友電工ハードメタル

    チップ AXET-PEFR-S

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-SU

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-CPMM 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CPMM

    住友電工ハードメタル
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
  • チップ XPMX 住友電工ハードメタル

    チップ XPMX

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状特殊形状厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ CNMG 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 旋削チップ TNMG-HM 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-HM

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 3NU-TNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 3NU-TNGA

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ TNGG-FX 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-FX

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
    用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ17000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
  • チップ NF-VCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-VCMT

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカGU
  • チップ NF-CNMX 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CNMX

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質DA1000形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-MU

    住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ APET 住友電工ハードメタル

    チップ APET

    住友電工ハードメタル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEMT 住友電工ハードメタル

    チップ SEMT

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)20
  • チップ TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ TEEN

    住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
  • チップ DCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ DCMT-SU

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AECT-PEFRA 住友電工ハードメタル

    チップ AECT-PEFRA

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEET 住友電工ハードメタル

    チップ SEET

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ NF-DCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-DCMT

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質DA1000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,498税込6,048
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP

    住友電工ハードメタル
    6,698税込7,368
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ VCGT-AG 住友電工ハードメタル

    チップ VCGT-AG

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質H1形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CNMG-EX 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-EX

    住友電工ハードメタル
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
    用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
  • チップ CNMG-UX (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-UX (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカUX
  • チップ NF-VNMX 住友電工ハードメタル

    チップ NF-VNMX

    住友電工ハードメタル
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    材質DA1000形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ NF-DNMX 住友電工ハードメタル

    チップ NF-DNMX

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質DA1000形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
...
チップカテゴリ