カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- オザック精工(36)
- メディアカバーマーケット(16)
- 椿本チエイン(15)
- INAX(LIXIL)(12)
- IDEC(和泉電気)(10)
- 大阪サニタリー(6)
- KSフィルター(5)
- 東芝ライテック(4)
- パイロット(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ダイキン工業(3)
- パナソニックコネクト(3)
- ヒラタニ(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- フジトク(2)
- リンナイ(2)
- RIDEA(2)
- Aria(アリア)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lfw」の検索結果

チップ TPGT-FW
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGT-FW
住友電工ハードメタル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-FW
住友電工ハードメタル¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削チップ TPGT-FW
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷切れ味の良いワイドディンプルブレーカ。材質コーテッドサーメット形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.4被削材鋼切刃長さ(mm)8.2勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種T2500Zブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続ブレーカ記号FW等級記号G内接円IC(mm)4.76