カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 三菱マテリアル(2)
「lpmx」の検索結果
特価

チップ LPMX
住友電工ハードメタル¥7,898税込¥8,6881箱(10個)3日以内出荷形状長方形90°厚さ(mm)2.8切刃長さ(mm)6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ LPMX
住友電工ハードメタル¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷材質:PVDコーティング。鋳鉄フライス用材種。強靭な微粒系母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。材質ACZ310形状長方形90°厚さ(mm)3.2切刃長さ(mm)7.6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15メーカー従来品番LPMX080308S04コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ LPMX
住友電工ハードメタル¥7,898税込¥8,6881箱(10個)3日以内出荷形状長方形90°厚さ(mm)2.8切刃長さ(mm)6.8厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ LPMX
住友電工ハードメタル¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら