カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- SMC(861)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- メディアカバーマーケット(41)
- MICROCHIP(36)
- イトーキ(35)
- StarTech.com(29)
- オーム電機(23)
- プラス[家具](18)
- Vance&Hines(14)
- ホームテイスト(13)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- APEM(12)
- アイリスチトセ(11)
- Texas Instruments(11)
- トリニティ(11)
- MSTコーポレーション(10)
- テクノライン(10)
- ビーエム機器(9)
- ブランドをもっと見る
「lsb」の検索結果
特価

チップ 6NC-TNGA-LS
住友電工ハードメタル¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 2NC-DCGW-LS
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ 3NC-TPGW-LS
住友電工ハードメタル¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ 2NC-VCGW-LS
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷から3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ 4NC-DNGA-LS
住友電工ハードメタル¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 2NC-CCGW-LS
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ 4NC-VNGA-LS
住友電工ハードメタル¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 6NC-WNGA-LS
住友電工ハードメタル¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。
チップ 4NC-CNGA-LS
住友電工ハードメタル¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし